{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 2 000 mm | |
| szerokość | 1 020 mm | |
| głębokość | 80 mm | |
| całkowita wysokość regału | 2 000 mm | |
| pasuje do regałów o szerokości użytkowej | 920 mm | |
| fronty drzwi | drzwi skrzydłowe, pełne | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| Rodzaj produktu | Drzwi skrzydłowe |
| Numer artykułu | 993321 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406097929 | |
| Numer producenta | 993321 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |