Säilytysalusta 12 mm Multiplex-pyökki 1350 mm

Tuote nro.: 993170 1350
(168,29 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyllytason hyötysyvyydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pöytälevyn paksuus: 12

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pöytälevyn paksuus 12 mm
Pituus 830 mm
Syvyys 1 185 mm
Paksuus 12 mm
Sopii liitettäväksi vetoalustaan 993101
Hyllytason hyötysyvyydelle 1 350 mm
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Käyttöalue Hylly raskaille tavaroille
Tuotetyyppi Vuorauslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 993170 1350
EAN / GTIN 4045197521828
Valmistajan numero 993170 1350

Kuvaus

Käyttö:

Asetettavaksi ulosvetoalustalle herkkien rakenneosien turvalliseen varastointiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin