Klucz nasadowy trzpieniowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil wewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza T50

Nr art.: 992-T50
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
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia Powłoka z TiN
Długość całkowita 55 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 992-T50
EAN / GTIN 4000896047543
Numer producenta 992-T50
Numer L L60140 990
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Short design
  • With knurling
  • Surface: TIN coated
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Inside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ T50
  • Dimensions / length: 55 mm
  • Length l1: 17 mm
  • Net weight: 0.08 kg
  • For manual operation
Why choose TiN (Titanium Nitride) coating?A special coating process for extremely hard TiN coating guarantees high adhesive strength and wear resistance of the coatingParticularly suitable for continuous load, e. g. for industrial applications in industry and tradeHigher wear protection guarantees a longer lifetimePerfect fitting accuracy due to optimum coating thicknessHigher torqueOptimized corrosion protection