Nástrčný klíč TORX®

Artiklové číslo: 992-T50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 992-T50
EAN / GTIN 4000896047543
Číslo výrobce 992-T50
L-číslo L60140 990
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T50
  • Rozměry / délka: 55 mm
  • Délka l1: 17 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi