• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Regały wspornikowe, dwustronne, głębokość 2x600 mm, szerokość regału: 1250mm

Nr art.: 991718 1250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość regału (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność wspornika: 400
  • Wysokość regału wspornikowego: 2 500
  • Regulacja wysokości co: 100
  • Wykonanie montażowe: wsporniki przykręcane
  • Głębokość wspornika: 400-600

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność wspornika 400 kg
Wysokość regału wspornikowego 2 500 mm
Regulacja wysokości co 100 mm
Wykonanie montażowe wsporniki przykręcane
Głębokość wspornika 400-600 mm
Wybór kolorów RAL 5010, 2004
wys. regału 2 500 mm
szerokość regału 1 250 mm
głębokość obustronna 600 mm
wymiar w osi = szerokość półki 1 250 mm
wymiar montażowy 1 314 mm
liczba stojaków 2
liczba pól 1
liczba poziomów 10
liczba wsporników obustronnie 16
nośność każdego ramienia 400 kg
nośność stojaka, wraz z poziomem dolnym 4 000 kg
Rodzaj produktu Regał wspornikowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991718 1250
EAN / GTIN 2050001760661
Producent/osoba odpowiedzialna RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Opis

Wykonanie:

Stojak z profili IPE 120, walcowanych na gorąco. Wsporniki z przykręcanych profili IPE. Przyspawane zabezpieczenie przed stoczeniem. Na zamówienie wsporniki przystosowane do wtykowych zabezpieczeń przed stoczeniem.

Opis:

Wymiary montażowe:
Liczba pól × wymiar osiowy + 1 szerokość stojaka (64 mm).
Głębokość całkowita = głębokość nominalna + 120 mm na stojak lub nogę stojaka (dotyczy regałów jedno- lub obustronnych).

W dostawie:

Wszystkie regały z łącznikami poziomymi i zastrzałami krzyżowymi oraz kotwami do ciężkich obciążeń, do mocowania w posadzce.
regał 2-stronny (podstawowy): 2 stojaki z obu strony, każdy z 2 poziomami dolnymi i 8 wspornikami (= 10 poziomów magazynowania).

Powłoka lakiernicza:

Stojak: RAL 5010, niebieski Chagall, wsporniki: RAL 2004, pomarańczowy.

Wskazówka:

  • inne wymiary dostarczane w wykonaniu standardowym: wysokości 2000 / 3000 / 3500 mm, głębokości 750 mm, szerokości 750 / 1000 mm
  • regały wspornikowe o innych wymiarach i nośnościach - na zamówienie
  • dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.