{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5010; RAL 2004 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czysty | |
| Część opisana | Ständer; Kragarme | |
| Regały wspornikowe, dwustronne | tak | |
| Głębokość regału z jednej strony | 400 mm | |
| Nośność stojaka z poziomem dolnym | 4 000 kg | |
| Liczba poziomów magazynowania | 10; 32 | |
| Liczba stojaków | 4 | |
| Materiał | stal | |
| Kolor | niebieskie; Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Regał wspornikowy | |
| Regulacja wysokości co | 100 mm | |
| Liczba półek | 3 | |
| Maks. nośność półki | 400 kg | |
| Dostawa | Komplet, w stanie rozłożonym | |
| Wykonanie montażowe | System skręcany | |
| Dostęp do regału | Z obu stron | |
| Konstrukcja regałów | Regał podstawowy | |
| Wymiar nominalny szerokości | 3 750 mm | |
| Wymiar nominalny głębokości | 400 mm | |
| Wymiar nominalny wysokości | 2 500 mm | |
| Szerokość zewnętrzna | 3 814 mm |
| Numer artykułu | 991716 3750 | |
| EAN / GTIN | 2050001760586 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |