{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost nosilne roke | 400 kg | |
Višina odprtega regala z nosilnimi rokami | 2.500 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 100 mm | |
Izvedba montaže | privijačene nosilne roke | |
Globina nosilne roke | 400-600 mm | |
Izbira barv | RAL 5010, 2004 | |
Višina regala | 2.500 mm | |
Širina regala | 3.750 mm | |
Globina obojestransko | 400 mm | |
Osna mera = širina prekata | 1.250 mm | |
Vgradna mera | 3.814 mm | |
Število nosilnih stebrov regala | 4 | |
Število regalnih polj | 3 | |
Število ravni | 10 | |
Število nosilnih rok, obojestransko | 32 | |
Nosilnost na nosilno roko | 400 kg | |
Nosilnost na steber vklj. s talno ravnjo | 4.000 kg | |
Vrsta izdelka | Odprti regali z nosilnimi rokami |
Številka izdelka | 991716 3750 | |
EAN/GTIN | 2050001760586 |