{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5010; RAL 2004 | |
| Barevný odstín, Modrá | Hořcová modrá | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Popsaná část, Čistá oranžová | Kragarme | |
| Popsaná část, Hořcová modrá | Ständer | |
| Konzolová police oboustranně | ne | |
| Hloubka regálu jednostranně | 400 mm | |
| Nosnost na jeden stojan včetně podstavce | 2 000 kg | |
| Počet úrovní skladu | 5 | |
| Počet regálových stojanů | 2 | |
| Materiál | Ocel | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Druh produktu | Krakorcový regál | |
| Nastavení výšky v rastru | 100 mm | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Montážní provedení | Šroubový systém | |
| Přístup do regálu | Jednostranné | |
| Konstrukce regálu | Základní regál | |
| Šířka jmenovitého rozměru | 1 250 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 2 500 mm | |
| Vnější rozměr – šířka | 1 314 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 520 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 2 500 mm |
| Katalogové číslo | 991711 1250 | |
| EAN / GTIN | 2050001760418 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |