Visor uvex pronamic visor 9916001 Clear

Nr art.: 9916001
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
Oznaczenie producenta uvex pronamic
Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Wizjer
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9916001
EAN / GTIN 4066853001683
Numer producenta 9916001
Numer L L01660 110422
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

With its sustainable pronamic visor system, uvex has developed an advanced solution that provides the best option for our new helmet range in terms of face protection. 100% protection but 50% fewer CO2 emissions contribute to our ‘protecting planet’ motto. The uvex pronamic half visor completes the pronamic visor family. With two different lens tints, it offers optimum protection and, because of its design, allows prescription spectacles to be worn at the same time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wizjery wykonane z poliwęglanu podlegającego bilansowi masowemu, pokryte powłoką uvex supravision excellence
  • Odporne na zaparowanie i zarysowania
  • Dzięki systemowi „click & pull” wizjer można odłączyć od systemu nośnego za pomocą ruchu pociągającego
  • Spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170, a ponadto posiada oznaczenie zgodne z zakresem zastosowania 3 (ciecze) i 9 (stopiony metal i gorące ciała stałe)

Cechy zapewniające komfort

  • Pozycja spoczynkowa z głową centralnie uniesioną do góry, w celu odciążenia kręgosłupa szyjnego
  • Od wewnątrz nie parują, a na zewnątrz są wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie środków chemicznych (uvex supravision excellence)
  • Maksymalna swoboda ruchów
  • Łatwa wymiana szyby
  • System „click & pull”
  • Ochrona słuchu montowana za pomocą mocowania bagnetowego

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczone zgodnie z zakresem zastosowania 3 (ciecze) i 9 (stopiony metal i gorące ciała stałe)
  • Oznaczenie: W 166 3 9 8-2 B CE 0196, 1,2 W1 B 9 kN CE
  • Niezawodna ochrona UV400