Self-aligning clamping screw

Nr art.: 99143
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 99143
EAN / GTIN 4020772099145
Numer producenta 99143
Numer L L30100 52
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

hinged pressure screw
For open clamping arms,
tempered, galvanized and passivated.
Size 1-3 with nut-washer element,
Size 4-6 with nut for T-groove.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • Screw
    DIN 6332
    : M 8x 75
  • Nut
    For T-slot
    DIN508: M 8x10
  • U-disk size
    : 4
  • D: 16
  • L: 78
  • L3: 15-50
  • Weight: 62 g