Ściany tylne z pełnej blachy,, szerokość 1 000 mm, wysokość: 2500mm

Nr art.: 990634 2500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Ścianki tylne; Cały artykuł
Powłoka Ocynkowane
Materiał Z blachy stalowej
Zawartość 3 szt.
Regulowana długość nie
Długość 1 000 mm
Wysokość 2 500 mm
Z wycięciem nie
Ze ścianką perforowaną nie
Montaż przez klienta tak
Materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Możliwość użycia do regały
Rodzaj produktu Osłona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990634 2500
EAN / GTIN 4004514249388
Numer producenta 12543-2500
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Ocynkowana blacha stalowa, ściana tylna usztywniona przez wytłoczone rowki.
składający się z 2 ścian tylnych o wysokości 1000 mm i 1 ściany tylnej o wysokości 500 mm.

Pasuje do:

regałów z półkami nr 990500-990554.

W dostawie:

klamry do mocowania ściany tylnej.