Celoplechová zadní stěna, Šířka 1000 mm, Výška: 2500mm

Artiklové číslo: 990634 2500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Zadní stěna; Celá položka
Povlak Pozinkováno
Materiál Ocelový plech
Obsah 3 ks
Délka nastavitelná ne
Délka 1 000 mm
Výška 2 500 mm
S výřezem ne
S perforovanou stěnou ne
Montáž provedená zákazníkem ano
Montážní materiál obsažen v rozsahu dodávky ano
Vhodné pro regál
Druh produktu Obložení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990634 2500
EAN / GTIN 4004514249388
Číslo výrobce 12543-2500
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Pozinkovaný ocelový plech, vyztužení zadní stěny vroubky.
Sestávající z 2× 1000 mm a 1× 500 mm vysokých zadních stěn.

Vhodné pro:

Regálové police č. 990500 – 990554.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích spon na zadní stěny.