{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość materiału | 25 mm | |
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Materiał | stal | |
| Szerokość | 1 300 mm | |
| Regulacja głębokości | nie | |
| Głębokość | 800 mm | |
| Wykonanie półek | Zaokrąglone obrzeże | |
| Liczba podwyższonych krawędzi | 1 szt. | |
| Wysokość podwyższonej krawędzi | 15 mm | |
| Nośność | 150 kg | |
| Rodzaj produktu | półka | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 990612 800 | |
| EAN / GTIN | 4058255012770 | |
| Numer producenta | 13650-Z-130 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |