Półki ukośne, ocynkowane,, Szerokość 1300 mm, głębokość: 500mm

Nr art.: 990612 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 25 mm
Powłoka Ocynkowane
Materiał stal
Szerokość 1 300 mm
Regulacja głębokości nie
Głębokość 500 mm
Wykonanie półek Zaokrąglone obrzeże
Liczba podwyższonych krawędzi 1 szt.
Wysokość podwyższonej krawędzi 15 mm
Nośność 150 kg
Rodzaj produktu półka
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990612 500
EAN / GTIN 4058255012756
Numer producenta 13640-Z-130
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Ukośne przegródki mogą być przestawiane co 50 mm. Przedni panel na długości jest podniesiony o 15 mm i tym samym przeciwdziała wypadaniu towaru.

W dostawie:

Po 8 przegródek, 2 rygle wzdłużne oraz 2 prowadnice boczne.