Regał dostawny z ukośnymi półkami, Szerokość 1300 mm, głębokość: 500mm

Nr art.: 990606 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Grubość półki: 25
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wykonanie montażowe: Regał wtykowy
  • materiał: Ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
Grubość półki 25 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Wykonanie montażowe Regał wtykowy
materiał Ocynkowane
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 306 mm
głębokość 536 mm
wys. regału 2 000 mm
szerokość regału 1 300 mm
głębokość regału 500 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 1 306 mm
Liczba półek 7
maksymalne obciążenie pola 1 300 kg
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Regał z ukośnymi półkami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990606 500
EAN / GTIN 4058255012701
Numer producenta 13641-130
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Regał ukośny / regał Kanban z możliwością obustronnego stosowania, idealnie nadaje się do magazynowania w systemie „First-in-First-Out”, ponieważ przechowywany towar może przesuwać się po gładkich, ocynkowanych półkach.
Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostępność z maks. obciążeniem 150 kg na ukośną półkę. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu. Można stosować obustronnie. Obciążenie pola: 1300 kg.
Ukośne przegródki mogą być przestawiane co 50 mm. Przedni panel na długości jest podniesiony o 15 mm i tym samym przeciwdziała wypadaniu towaru.
Wymiar montażowy regału dostawnego: 1306 mm.

Opis:

Wymiary montażowe:
Regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm
Regał dostawny: długość nominalna + 6 mm
Całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Możliwość magazynowania pojemników z tworzywa sztucznego, pojemników magazynowych półotwartych, kartonów itp.

W dostawie:

7 ukośnych półek, każda z 8 przegródkami. 2 rygle podłużne. 2 prowadnice boczne oraz 1 proste dno półki. W zestawie stopki do mocowania.

Wskazówka:

  • Mocowania podłogowe lub ścienne nie wchodzą w zakres dostawy.
  • Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.