{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg | |
| Debljina police | 25 mm | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Izvedba montaže | Utični regal | |
| Materijal | Pocinčano | |
| Visina | 2.000 mm | |
| širina | 1.306 mm | |
| Dubina | 536 mm | |
| Visina regala | 2.000 mm | |
| Širina regala | 1.300 mm | |
| Dubina regala | 500 mm | |
| Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 1.306 mm | |
| Broj polica | 7 | |
| maksimalno opterećenje polja | 1.300 kg | |
| Montaža od strane kupca | Da | |
| Vrsta proizvoda | Regal s kosim dnom |
| Broj artikla | 990606 500 | |
| EAN / GTIN | 4058255012701 | |
| Broj proizvođača | 13641-130 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |