Regał podstawowy z ukośnymi półkami, Szerokość 1300 mm, głębokość: 800mm

Nr art.: 990604 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Powłoka Ocynkowane
Liczba półek 7
Materiał Z blachy stalowej
Rodzaj produktu Regał z ukośnymi półkami / regał do udostępniania materiałów
Regulacja wysokości co 25 mm
Maks. nośność półki 150 kg
Maks. obciążenie pola 1 300 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System wtykowy
Dostęp do regału Z obu stron
Konstrukcja regałów Regał podstawowy
Wymiar nominalny szerokości 1 300 mm
Wymiar nominalny głębokości 800 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 000 mm
Szerokość zewnętrzna 1 360 mm
Głębokość zewnętrzna 836 mm
Wysokość zewnętrzna 2 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990604 800
EAN / GTIN 4058255012732
Numer producenta 13650-130
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Regał ukośny / regał Kanban z możliwością obustronnego stosowania, idealnie nadaje się do magazynowania w systemie „First-in-First-Out”, ponieważ przechowywany towar może przesuwać się po gładkich, ocynkowanych półkach.
Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostępność z maks. obciążeniem 150 kg na ukośną półkę. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu. Można stosować obustronnie. Obciążenie pola: 1300 kg.
Ukośne przegródki mogą być przestawiane co 50 mm. Przedni panel na długości jest podniesiony o 15 mm i tym samym przeciwdziała wypadaniu towaru.
Wymiar montażowy regału podstawowego: 1360 mm.

Opis:

Wymiary montażowe:
Regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm
Regał dostawny: długość nominalna + 6 mm
Całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Możliwość magazynowania pojemników z tworzywa sztucznego, pojemników magazynowych półotwartych, kartonów itp.

W dostawie:

7 ukośnych półek, każda z 8 przegródkami. 2 rygle podłużne. 2 prowadnice boczne oraz 1 proste dno półki. w zestawie stopki do mocowania.

Wskazówka:

  • Mocowania podłogowe lub ścienne nie wchodzą w zakres dostawy.
  • Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.