Raft de bază înclinat, Lăţime: 1300 mm, Adâncime: 800mm

Cod articol.: 990604 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Galvanizat
Număr de rafturi de depozitare 7
Material Tablă de oţel
Tip produs Raft de bază înclinat / Raft pentru ordonarea materialelor
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Sarcină compartiment max. 150 kg
Sarcina câmp max. 1.300 kg
Livrarea Complet în părți individuale
Model pentru montaj Sistem de prindere
Acces la raft Bilateral
Structura raftului Raft de bază
Dimensiune nominală lăţime 1.300 mm
Dimensiune nominală adâncime 800 mm
Dimensiune nominală înălțime 2.000 mm
Dimensiune exterioară l 1.360 mm
Dimensiune externă adâncime 836 mm
Dimensiune exterioară H 2.000 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 990604 800
EAN / GTIN 4058255012732
Număr producător 13650-130
Producător/responsabil Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descriere

Execuţie:

Raft înclinat/Kanban accesibil din ambele părți, ideal pentru depozitarea ″First-in-First-out″, deoarece bunurile depozitate pot aluneca pe rafturile galvanizate netede.
Cadru cu profil T şi raft de depozitare galvanizate. Disponibil cu o greutate maximă suportată de 150 kg pe fiecare raft înclinat. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Asamblare rapidă datorită execuţiei simple, uşor de aşezat. Utilizabil bilateral. Greutate suportată per raft: 1300 kg.
Ghidajele separatoare orizontale pot fi reglate la intervale de 50 mm. Rigla longitudinală din faţă este ridicată cu 15 mm pentru a împiedica răsturnarea bunurilor.
Dimensiune montare raft de bază: 1360 mm.

Descriere:

Dimensiune montare:
Raft de bază: Lungime nominală + 60mm
Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm
Adâncime totală a cadrului: Adâncime nominală + 36 mm

Aplicaţie:

Depozitarea recipientelor din plastic, cutiilor transparente de depozitare, cartoanelor etc.

Livrare:

7 plăci înclinate cu câte 8 ghidaje separatoare, 2 bare longitudinale, 2 ghidaje laterale şi 1 placă dreaptă de acoperire, inclusiv picioare de fixare.

Notă:

  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Set de fixare adecvat pentru ancorarea în pardoseală cod 990854.
  • Livrat în piese individuale din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.