Visor Clear

Nr art.: 9906009
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
Oznaczenie producenta uvex pheos
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Rodzaj produktu Wizjer
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki U
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9906009
EAN / GTIN 4031101827971
Numer producenta 9906009
Numer L L01660 375
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With the pheos helmet system, uvex has developed an advanced solution that has been thought through down to the smallest detail. The magnetic fastening system makes attaching the visor even easier, while the ergonomic joint system ensures optimum wearer comfort even during longer periods of use.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wizjer z poliwęglanu z powłoką uvex supravision excellence
  • krótka osłona podbródka zapewniająca dodatkową ochronę
  • Możliwa wymiana szyby
  • Możliwość połączenia z hełmem ochronnym uvex pheos Industry B-S-WR oraz hełmem ochronnym uvex pheos Alpine do prac na wysokości (wymagany adapter 9790.067)
  • Możliwość połączenia z nausznikami uvex pheos K2P z mocowaniem magnetycznym (2600.215)

Cechy zapewniające komfort

  • szybki montaż i demontaż dzięki magnetycznemu systemowi zamykania
  • ergonomiczny system przegubów służący do rozłożenia ciężaru wszystkich elementów zamontowanych na czołgu w obszarze środka ciężkości
  • wizjer odporny na zaparowanie i zarysowania

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170
  • oznaczone zgodnie z zakresem zastosowania 3 (ciecze) i 9 (stopiony metal i gorące ciała stałe)
  • Oznaczenie: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (element nośny) – 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE (szyba)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: Wizjer uvex pheos z ochroną podbródka
  • Kolor (filtr): czarny
  • cieniowanie szkieł: bezbarwne
  • Kolor (filtr) szyby: bezbarwne
  • Przekładnia: 91 %
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W1 B 9 kN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)