Łącznik narożny z 1 wspornikiem narożnym, Głębokość: 500 mm, wysokość: 2400mm

Nr art.: 990246 2400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Część opisana Ramy; Półki
Powłoka Lakierowane proszkowo; Ocynkowane
Odcień, Szare Szary antracytowy
Liczba półek 5
Materiał Z blachy stalowej; Z blachy stalowej
Kolor szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Regały półkowe
Regulacja wysokości co 40 mm
Maks. nośność półki 120 kg
Maks. obciążenie pola 900 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System wtykowy
Konstrukcja regałów Regał dostawny
Wymiar nominalny głębokości 500 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 400 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990246 2400
EAN / GTIN 4062406114206
Numer producenta 990246 2400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny wspornik narożny z prostokątnych wsporników (50×25×1,25mm), ze szczelinami co 40 mm do mocowania poprzeczek/półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi zaślepkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

W dostawie:

Wsporniki narożne, półki narożne (odnośnie liczby patrz dany rozmiar).
Wsporniki narożne 1 szt., półki narożne 5 szt.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Dwie poprzeczki (trawersy) – tylko szary antracytowy RAL 7016.

Wskazówka:

Łącznik narożny może być zamontowany tylko na połączeniu z 2 regałami podstawowymi nr 990201 lub nr 990211.