{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Część opisana | Ramy; Półki | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo; Ocynkowane | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Liczba półek | 3 | |
| Materiał | Z blachy stalowej; Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Rodzaj produktu | Regały półkowe | |
| Regulacja wysokości co | 40 mm | |
| Maks. nośność półki | 120 kg | |
| Maks. obciążenie pola | 900 kg | |
| Dostawa | Komplet, w stanie rozłożonym | |
| Wykonanie montażowe | System wtykowy | |
| Konstrukcja regałów | Regał dostawny | |
| Wymiar nominalny głębokości | 500 mm | |
| Wymiar nominalny wysokości | 1 000 mm |
| Numer artykułu | 990246 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406114176 | |
| Numer producenta | 990246 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |