Regał dostawny, Głębokość 400 mm, wysokość: 2400mm

Nr art.: 990206 2400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Część opisana Półki
Powłoka Lakierowane proszkowo; Ocynkowane
Odcień, Szare Szary antracytowy
Liczba półek 5
Liczba ram profilowych 1
Materiał Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej
Kolor szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Regały półkowe
Regulacja wysokości co 40 mm
Maks. nośność półki 120 kg
Maks. obciążenie pola 900 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System wtykowy
Konstrukcja regałów Regał dostawny
Wymiar nominalny szerokości 975 mm
Wymiar nominalny głębokości 400 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 400 mm
Szerokość zewnętrzna 975 mm
Wysokość zewnętrzna 2 400 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990206 2400
EAN / GTIN 4062406113759
Numer producenta 990206 2400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Dwie poprzeczki (trawersy) – tylko szary antracytowy RAL 7016.

Wskazówka:

  • Regały o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób.
  • Pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990271990370.
  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.