• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenwand mit Befestigungsmaterial, Set, Tiefe 500 mm, Höhe: 2500mm

Artikel-Nr.: 990105 2500
Setpreis 2 Stück (104,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Anthrazitgrau
Material Stahlblech
Farbe grau
Inhalt 2 St.
Höhe 2 500 mm
Tiefe 500 mm
mit Ausschnitt nein
mit Lochwand ja
Lochbreite 9 mm
Lochhöhe 9 mm
Kundenmontage ja
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
geeignet für Regal; Regal
Höhe 2 500 mm; 2 500 mm
Produktart Verkleidung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990105 2500
EAN / GTIN 4045197518149
Herstellernummer 990105 2500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Diese finden Sie in Gruppe 95. Eine Seitenwand besteht aus zwei übereinander zu befestigenden Lochblechwänden. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.

Verwendung:

Zur seitlichen Abdeckung am Ende eines Regales (kann nicht zwischen zwei Regalen eingebaut werden). Zur Abdeckung eines kompletten Regalfeldes links und rechts müssen 2 Seitenwände bestellt werden.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.