Klucz nasadowy trzpieniowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil wielozębowy, wewnętrzny XZN ∙ Rozmiar klucza M12

Nr art.: 990-12
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990-12
EAN / GTIN 4000896047277
Numer producenta 990-12
Numer L L60140 354
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Short design
  • With knurling
  • Surface: TIN coated
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Internal serration profile XZN
  • Wrench size: ∙ M12
  • Dimensions / length: 55 mm
  • Length l1: 17 mm
  • Net weight: 0.08 kg
  • For manual operation
Why choose TiN (Titanium Nitride) coating?A special coating process for extremely hard TiN coating guarantees high adhesive strength and wear resistance of the coatingParticularly suitable for continuous load, e. g. for industrial applications in industry and tradeHigher wear protection guarantees a longer lifetimePerfect fitting accuracy due to optimum coating thicknessHigher torqueOptimized corrosion protection