Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil con estriado interior XZN ∙ 55 mm

Número de artículo: 990-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 990-12
EAN / GTIN 4000896047277
Número del fabricante 990-12
Número L L60140 354
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M12
  • Dimensiones / longitud: 55 mm
  • Longitud l1: 17 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL