Safety gloves uvex rubiflex S NB27S Sizes 9

Nr art.: 9893059
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Zielony Zielony miętowy
Seria rubiflex S
Oznaczenie producenta uvex rubiflex S NB27S; uvex rubiflex S NB60S; uvex rubiflex S NB60SZ
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Materiał wyściółki Bawełna
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9893059
EAN / GTIN 4048612011744
Numer producenta 9893059
Numer L L01660 109649
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • A thicker cotton interlock lining is used for this chemical protection glove. This makes the uvex rubiflex S suitable for many applications where increased mechanical protection (e.g. against temperature) is required in addition to chemical protection. The special version with a length of 60 or 80 centimetres is also available with an elasticated cuff.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawice ochronne z NBR z wzmocnioną podszewką z bawełnianego materiału typu interlock
  • w całości pokryte specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), grubość warstwy ok. 0,50 mm
  • Kolor: zielone
  • dostępne w rozmiarach: od 8 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • dobra wrażliwość dotykowa i zręczność palców
  • ergonomiczny krój
  • wyjątkowy komfort noszenia dzięki wysokiej jakości bawełnianemu materiałowi typu interlock
  • duża elastyczność
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 1 2 1 X) oraz EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T)
  • dobra odporność na ścieranie dzięki powłoce z NBR
  • dobra odporność na wiele substancji chemicznych, kwasów, luków, olejów mineralnych i rozpuszczalników
  • dobra izolacja termiczna dzięki wzmocnionemu materiałowi nośnemu

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex S NB27S
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)