Safety gloves uvex rubiflex S NB40S 9 Sizes 10

Nr art.: 9890222
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex rubiflex S
Oznaczenie producenta uvex rubiflex S NB40S
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Materiał wyściółki Bawełna
Kolor Zielony
Skład tkaniny Bawełna
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 10
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9890222
EAN / GTIN 4048612011584
Numer producenta 9890222
Numer L L01660 109628
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • A thicker cotton interlock lining is used for this chemical protection glove. This makes the uvex rubiflex S suitable for many applications where increased mechanical protection (e.g. against temperature) is required in addition to chemical protection. The special version with a length of 60 or 80 centimetres is also available with an elasticated cuff.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawice ochronne z NBR z wzmocnioną podszewką z bawełnianego materiału typu interlock
  • w całości pokryte specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), grubość warstwy ok. 0,50 mm
  • Kolor: zielone
  • dostępne w rozmiarach: od 8 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • dobra wrażliwość dotykowa i zręczność palców
  • ergonomiczny krój
  • wyjątkowy komfort noszenia dzięki wysokiej jakości bawełnianemu materiałowi typu interlock
  • duża elastyczność
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 1 2 1 X) oraz 
  • EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T)
  • dobra odporność na ścieranie dzięki powłoce z NBR
  • dobra odporność na wiele substancji chemicznych, kwasów, luków, olejów mineralnych i rozpuszczalników
  • dobra izolacja termiczna dzięki wzmocnionemu materiałowi nośnemu

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex S NB40S
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 10
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)