• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

No.102-5/6 T 6 pcs

Nr art.: 98812203
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
Właściwości Wodoodporność
Liczba narzędzi 6
Opakowanie torba
Kolor Srebrna
Zawartość Set
Rodzaj produktu Przecinak
Powierzchnia wersja lakierowana
Masa całkowita 470 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98812203
EAN / GTIN 4018754323050
Numer producenta 98812203
Numer L L60010 7647
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Chrome Alloy Steel, painted silver
  • in robust textile bag with hook-and-loop fastener made of polyester
  • Secure protection of the tool with minimal space requirements
  • Embroidered Stahlwille logo

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 6
  • No.: 102-5/6 T
  • Weight: 470g

W dostawie:

Contents 6-parts:
  • 2 flat chisels No. 102: B. 14; 17; L. 125; 150 mm
  • 2 drifter No. 104: Ø 2; 4 mm
  • 1 centre punch No. 105: Ø 10mm
  • 1 Pin punch No. 108: Ø 4mm