No.102-5/6 T 6 db

Cikkszám: 98812203
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 98812203
EAN / GTIN 4018754323050
Gyártó száma 98812203
L-szám L60010 7647
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Króm ötvözött acél, ezüst színűre festve
  • poliészterből készült, tépőzárral záródó, strapabíró textilzsákban
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • Hímzett Stahlwille logó

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 6
  • Sz.: 102-5/6 T
  • Súly: 470 g

Tartalom:

Tartalom 6 rész:
  • 2 lapos véső 102 sz.: B. 14; 17; L. 125; 150 mm
  • 2 Drifterek 104 sz.: Ø 2; 4 mm
  • 1 pontozó 105 sz.: Ø 10 mm
  • 1 tűs lyukasztó 108 sz.: Ø 4 mm