{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Einwurfklappe | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Pojemność | 73 l | |
| Wysokość | 680 mm | |
| Szerokość | 400 mm | |
| Głębokość | 400 mm | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki na odpady | |
| Platformy | prostokąt | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Norma | DIN 4102 | |
| Masa | 8,6 kg |
| Numer artykułu | 987140 3 | |
| EAN / GTIN | 4031068147846 | |
| Numer producenta | 5101007 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de |