Nádoba na odpad s kyvnou klapkou, Typ: 3

Artiklové číslo: 987140 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Einwurfklappe
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Barva Šedá; Šedá
Objem 73 l
Výška 680 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 400 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky
Tvar obdélníkový
Materiál ocel
Povrch s práškovým lakem
Norma DIN 4102
Hmotnost 8,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987140 3
EAN / GTIN 4031068147846
Číslo výrobce 5101007
Výrobce/odpovědná osoba Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Popis

Provedení:

Nádoba na odpad s kyvnou klapkou, nehořlavá. Vyprazdňování sejmutím vrchní části nádoby. Plnicí objem 73 litrů.

Norma:

Třída požární odolnosti A DIN 4102, EN 13501-1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, vhazovací klapka antracitová RAL 7016 práškově nanášený lak.