Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa na środki czystości z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, szerokość mm / model: 1000/P

Nr art.: 987015 1000/P

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987015 1000/P
Numer producenta 987015 1000/P
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus i drzwi z blachy stalowej o grubości 0,9 mm. Mocowanie ocynkowanych półek możliwe w odstępach co 20 mm. Drzwi wzmocnione po stronie wewnętrznej, zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym . Zawieszana obudowa na środki czystości szer.×głęb.×wys. 453×368×1120 mm. Nośność półek 25 kg. Obudowa na środki czystości z perforacją nadającą się do mocowania haków i uchwytów od nr 963001. 

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafy na środki czystości są kompatybilne wymiarowo z szafami systemowymi nr 956000-956785 i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób.