Automatic lateral wire strippers 0.6 - 2.5 mm²

Nr art.: 986058
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Możliwość użycia do Kabel (średnica zewnętrzna)
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 1,5 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 4 mm2
Nastawienie automatyczne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 370 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 986058
EAN / GTIN 3148519860580
Numer producenta 986058
Numer L L60130 1067
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • These pliers provide great stripping accuracy with a diameter to match each conductor

Cecha szcz.:

  • PROFILE Ø [mm²]: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 - 2.0 - 2.5 CROSS [mm²]: 1.5-4.0 [g]: 370