Aparat automat de dezizolat fire 0,6 - 2,5 mm

Cod articol.: 986058
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Recomandat pentru Cablu (diametru exterior)
Model mâner Mâner din 3 componente
Materialul mâner plastic
Proprietăți mâner Antiderapant; Ergonomic
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 1,5 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 4 mm2
Reglare automat
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Mâner prezent Da
Caracteristici Funcţie dezizolare
Material Oţel
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 200 mm
Greutate totală 370 g

Identificare și clasificare

Cod articol 986058
EAN / GTIN 3148519860580
Număr producător 986058
L-Număr L60130 1067
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acești clești oferă o mare precizie de decapare cu un diametru pentru a se potrivi fiecărui conductor.

Caracteristică:

  • PROFILE Ø [mm²]: 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,5 CROSS [mm²]: 1,5-4,0 [g]: 370