{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Perforator do blachy | |
| Średnica otworu | 22,5 mm | |
| Średnica wstępnie nawiercanego otworu | 11 mm | |
| Rozwartość klucza do śruby dociskowej | 17 mm | |
| Do gwintów do rurek pancernych wg DIN 40430 | Pg16 | |
| Do materiału | Blacha |
| Numer artykułu | 985978 | |
| EAN / GTIN | 3148519859782 | |
| Numer producenta | 985978 | |
| Numer L | L60130 6272 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |