Šroubovací děrovač PG se šroubem PG16

Artiklové číslo: 985978
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Děrovačka plechu
Průměr otvoru 22,5 mm
Předvrtaný průměr otvoru 11 mm
Rozměr klíče přítlačného šroubu 17 mm
Pro závity pancéřovaných trubek podle DIN 40430 Pg16
Pro materiál plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 985978
EAN / GTIN 3148519859782
Číslo výrobce 985978
L-číslo L60130 6272
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro kruhové vyřezávání plechů nebo plastůOvládání klíčem nebo kombinací oboustranného ráčnového a nástrčného klíčeRychlý, čistý řez bez otřepůPro lepší výsledek je třeba díly namazatVyřezávací kotouč vypadává mnohem snadněji, pokud po dokončení vyřezávání pokračujete v otáčení klíčem po dobu 2 - 3 otáčekDodáváno s razníkem, přítlačným kusem a šroubem s kulovým dorazem.

Charakteristika:

  • D [mm]: 22,5 D1 [mm]: 11 E [mm]: 2 PG: 16 PG Ø: 16 ŠROUBY [mm]: 17 [g]: 128