Multifunction sheath stripper CoAx 4 - 8 mm capacity

Nr art.: 985962
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Griff; Klingen
Kolor niebieskie; srebrna
Min. średnica kabla 4 mm
Maks. średnica kabla 13 mm
Min. średnica przewodu 0,5 mm
Maks. średnica przewodu 16 mm
Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Właściwości Z regulacją wielostopniową
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 130 mm
Szerokość łącznie 45 mm
Masa 90 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985962
EAN / GTIN 3148519859621
Numer producenta 985962
Numer L L60130 2801
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ideal for stripping cables in flush-mounted boxes
  • For stripping and stripping without presetting
  • Also suitable for stripping coaxial cables
  • Stripping: Ø 4 - 13 mm
  • Stripping: Cross-section 0.5 - 16 mm²
  • Coaxial cable: Ø 4 - 8 mm

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 90