{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Długość szczęk | 205 mm | |
| Szerokość szczęk | 205 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | Funkcja grzechotki | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN ISO 9243 | |
| Długość całkowita L | 205 mm | |
| Masa całkowita | 450 g |
| Numer artykułu | 985902 | |
| EAN / GTIN | 3148519859027 | |
| Numer producenta | 985902 | |
| Numer L | L60130 2109 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |