Pince à sertir pour connecteurs de câbles téléphoniques

Réf.: 985902
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
Emballage coffret/valise
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Longueur mors/mâchoire 205 mm
Mâchoire/mors larges 205 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pince non spécifiée
Caractéristiques fonction de cliquet
Matériau Acier
Surface sans revêtement
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 9243
Longueur totale L 205 mm
Poids total 450 g

Identification et classification

Référence article 985902
EAN / GTIN 3148519859027
Réf. fabricant 985902
Article hors catalogue L60130 2109
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit:Cette pince est livrée en coffret avec la pièce de pression 986022 pour connecteur de câble RJ 45.longueur: 205 mm

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 205 L [mm]: 205 [g]: 450