Crimping pliers for wire end

Nr art.: 985895
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Możliwość użycia do Końcówki tulejkowe
Maks. przekrój poprzeczny, Końcówki tulejkowe 6 mm2
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja grzechotki
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 230 mm
Masa całkowita 490 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985895
EAN / GTIN 3148519858952
Numer producenta 985895
Numer L L60130 582
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Stainless steel compression pieces with 5 profiles: 0.5 - 0.75 mm², 1 - 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm²
  • Accessible release at any time
  • Reverse pressing: Positioning of the sleeve on the immovable jaw for higher efficiency or accuracy
  • Pressing range 0.5 - 6 mm²
  • The shape supports the hand
  • Comfortable grip feeling
  • Length: 230 mm

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 230 L [mm]: 230 [g]: 490