{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Pour | embouts de câbles | |
| Section max., embouts de câbles | 6 mm2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à dénuder | |
| Caractéristiques | fonction de cliquet | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale L | 230 mm | |
| Poids total | 490 g |
| Référence article | 985895 | |
| EAN / GTIN | 3148519858952 | |
| Réf. fabricant | 985895 | |
| Article hors catalogue | L60130 582 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |