{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Całkowita długość trzpienia | 56 mm | |
| Długość użytkowa trzpienia | 30 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do zakładania muf / szczypce z trzema kolcami / szczypce rozszerzające | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 140 mm | |
| Masa całkowita | 165 g |
| Numer artykułu | 985764 | |
| EAN / GTIN | 3148519857641 | |
| Numer producenta | 985764 | |
| Numer L | L60130 379 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |