• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Pinze per tirare su le maniche

Codice art.: 985764
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blu
Lunghezza mandrino complessiva 56 mm
Lunghezza utile mandrino 30 mm
Per wire (soft); piano wire
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza per guaine/pinza a tre becchi/pinza divaricatrice
Caratteristiche Funzione di taglio
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. temprata
Lunghezza complessiva 140 mm
Peso totale 165 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 985764
EAN / GTIN 3148519857641
Codice del produttore 985764
Numero-L L60130 379
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di ritenzione integrato nei taglienti: il filo non cade dopo il taglio, mantenendo l'area di lavoro libera da FOD
  • Attivato da una lampada o da una luce al neon ultravioletta, l'utensile inizia a brillare ed è facilmente riconoscibile. Rilevabile fino a 3 metri in ambienti neri o bui
  • Bordi di taglio progettati per tagliare tutti i tipi di filo: Filo di pianoforte, fili morbidi, materiali moderni (filo Fe max. 200 kg/mm²). Ampia trasmissione della leva e asse disassato per ridurre al minimo lo sforzo di taglio.
  • Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio per una lunga durata (elevata durezza dei taglienti: 61/63 HRc).
  • Coperchi ergonomici in materiale molto resistente agli agenti chimici
  • Molla di compressione di apertura rimovibile
  • Design: cromato

Proprietà:

  • D [mm]: 4.5 D1 [mm]:13-18-24 H [mm]: 56 L [mm]: 140 L1 [mm]: 56 L2 [mm]: 30 Fili Ø [mm]: 1.75-9.00 [g]: 165