Klucz nasadowy trzpieniowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem sześciokątnym ∙ Rozmiar klucza 14 mm

Nr art.: 985-14
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 14 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Norma DIN 7422
Długość całkowita 40 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985-14
EAN / GTIN 4000896046799
Numer producenta 985-14
Numer L L60140 489
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Extra short design
  • With knurling
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Inside hexagon profile
  • Wrench size: 14 mm
  • Dimensions / length: 40 mm
  • Length l1: 14 mm
  • Net weight: 0.08 kg
  • For manual operation