{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Rigid-Lock QuickBerm® XT | |
pojemność koryta | 16 978 | |
szerokość | 15 200 mm | |
głębokość | 3 700 mm | |
wysokość korytka | 300 mm | |
wysokość po złożeniu | 510 mm | |
Szerokość po złożeniu | 910 mm | |
Głębokość po złożeniu | 910 mm | |
Rodzaj produktu | Wanna składana |
Numer artykułu | 984110 16978 | |
EAN / GTIN | 697841156388 | |
Numer producenta | 28506 |