• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auffangwanne faltbar und befahrbar Rigid-Lock Quick Berm® Plus 16978 l

Artikel-Nr.: 984110 16978
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Rigid-Lock QuickBerm® XT
Auffangvolumen 16.978
Breite 15.200 mm
Tiefe 3.700 mm
Wannenhöhe 300 mm
Höhe zusammengefaltet 510 mm
Breite zusammengefaltet 910 mm
Tiefe zusammengefaltet 910 mm
Produktart Faltwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 984110 16978
EAN / GTIN 697841156388
Herstellernummer 28506

Beschreibung

Ausführung:

Befahrbare Faltwanne aus PVC-beschichtetem Gewebe. Einteilige Konstruktion – schneller und einfacher Aufbau, keine Montage erforderlich. Das PVC-beschichtete Gewebe ist resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Erdöl, Ölen, Schmiermitteln und den meisten Säuren. Langzeit-UV-beständig, ideal für den Außeneinsatz.
Rigid-Lock-Technologie: Das patentierte Stützendesign maximiert den Innenraum der Auffangwanne und reduziert die
Stolpergefahr an den Außenseiten. Sie verriegeln die Seitenwände in einer 30 cm hohen, 90° vertikalen Position für eine
hohe strukturelle Stabilität. Die Seitenwände lassen sich schnell absenken, um ein einfaches Ein- und Ausfahren zu
ermöglichen. Die Halterung ist in einer schützenden Nylon-Nabe und in der unteren Position eingerastet hält sie einem
Gewicht durch Fahrzeugverkehr mit bis zu 5000 kg pro Reifen stand. Die Nabe beinhaltet integrierte Löcher zur Aufnahme
von Ankern (Anker nicht im Lieferumfang enthalten).
CriticalCorner™: Verstärktes CriticalCorner™ Design mit umlaufenden diagonalen Hochfrequenz-Schweißungen unter
Verwendung elektromagnetischer Energie und Druck erzeugt eine dauerhafte, undurchdringliche Verbindung für eine
100 % dichte Eindämmung. Verhindert das Aufblähen, Auspacken oder Absacken der Ecken bei vollständiger Eindämmung
für flüssigkeitsdichte Zuverlässigkeit. Die Wände beinhalten einen 25 mm abriebfesten Saum entlang des oberen Randes
für zusätzliche Wandstärke und Unversehrtheit. Nahtdichtungen verhindern, dass Luft, Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten in
die Berme eindringen oder aus ihr austreten.
Hochbelastbare, befahrbare, Langzeitfaltwanne für Fahrzeuge, schwere Geräte und Tankwagen. EnGuard™ VI modifiziertes PVC-beschichtetes Gewebe ist dicker und robuster für häufigen Fahrzeugverkehr und schwere Anwendungen.

Hinweis:

  • Für das Außenmaß addieren Sie 203 mm zu Breite und Tiefe, um die Stütze und die Nabe zu berücksichtigen.
  • Bei der Auswahl einer Bermengröße ist ein Abstand von 305 mm am Ein- oder Ausgang zum Absenken und Anheben der Wand einzuhalten.