{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Rigid-Lock QuickBerm® | |
| Oznaczenie producenta | Rigid-Lock QuickBerm® | |
| Kolor | żółty; czarny | |
| Szerokość po złożeniu | 610 mm | |
| Wysokość po złożeniu | 150 mm | |
| Głębokość po złożeniu | 610 mm | |
| Rodzaj produktu | Wanna składana | |
| Właściwości | Nadaje się do substancji niebezpiecznych; Z klapą | |
| Magazynowanie | Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji palnych dozwolone; Magazynowanie substancji żrących dozwolone | |
| Pojemność | 890 l | |
| Szerokość użytkowa | 2 400 mm | |
| Głębokość użytkowa | 1 200 mm | |
| Szerokość łącznie | 2 603 mm | |
| Wysokość całkowita | 300 mm | |
| Głębokość całkowita | 1 403 mm |
| Numer artykułu | 984100 890 | |
| EAN / GTIN | 697841156425 | |
| Numer producenta | 28514 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |