{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Rigid-Lock QuickBerm® | |
| Producentbetegnelse | Rigid-Lock QuickBerm® | |
| Farve | gul; sort | |
| Bredde, sammenfoldet | 610 mm | |
| Højde, sammenfoldet | 150 mm | |
| Dybde, sammenfoldet | 610 mm | |
| Produkttype | foldbart bassin | |
| Egenskaber | egnet til farlige stoffer; med klap | |
| Opbevaring | opbevaring af brændbare materialer tilladt; opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; opbevaring af ætsende materialer tilladt | |
| Volumen | 890 l | |
| Nyttebredde | 2.400 mm | |
| Nyttedybde | 1.200 mm | |
| Bredde i alt | 2.603 mm | |
| Højde i alt | 300 mm | |
| Dybde, i alt | 1.403 mm |
| Artikelnummer | 984100 890 | |
| EAN/GTIN | 697841156425 | |
| Producentnummer | 28514 | |
| Producent/ansvarlig person | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |