Work jacket uvex perfect acid Blue/Grey/Cornflower blue 90/94

Nr art.: 9840220
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex protection perfect acid
Kolor Niebieskie; Szare
Skład tkaniny Włókno antystatyczne; Poliester
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar DE 90
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj męska
Norma EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9840220
EAN / GTIN 4031101564647
Numer producenta 9840220
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The textiles in the uvex protection perfect acid collection are made of high-quality polyester fibres in combination with antistatic fibres - and thus effectively protect wearers from dirt, oil and liquid chemicals, as well as from the dangers of electrostatic charge.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • ukryta metalowa plisa z zatrzaskami
  • Boczne, przednie i wewnętrzne kieszenie z możliwością zamknięcia
  • Kolor: niebieski, szary
  • dostępne rozmiary: 40/42 do 64/66, 90/94 do 106/110
  • Materiał: 99% poliester, 1% włókna antystatyczne

Cechy zapewniające komfort

  • indywidualna regulacja szerokości: Wykończenie rękawa z metalowymi zatrzaskami
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • elektrostatyczny zgodnie z normą EN 1149-5:2008
  • Odzież ochronna przed płynnymi substancjami chemicznymi – wymagania dotyczące odzieży ochronnej o ograniczonej skuteczności ochrony przed płynnymi substancjami chemicznymi

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Kurtka
  • Typ produktu Podtypy: Kurtka robocza
  • Kolor (filtr): niebieski/szary
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój