uvex Non-reusable (NR) Overalls White/Orange, XXL

Nr art.: 9837513
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex 4B
Oznaczenie producenta Einwegoverall; uvex 4B
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605
Rozmiary międzynarodowe 2XL
Typ Typ 4
Kolor Pomarańczowy; Białe
Skład tkaniny Polietylen
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj męska
Właściwości Klejone szwy; oddychająca
Norma EN 14605
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9837513
EAN / GTIN 4031101606743
Numer producenta 9837513
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The microporous and spray-tight spunbond polyethylene laminate makes the uvex 4B disposable protective suit both safe and breathable. The taped seams provide an excellent seal against liquid aerosols and particles, while the spunbond fabric on the inside ensures that the disposable coverall is pleasantly soft to wear.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającemu, lekkiemu i elastycznemu materiałowi
  • odporny na cząstki stałe i rozpryski
  • nie zawiera substancji utrudniających zwilżanie lakieru ani silikonu
  • Materiał: Włóknina polipropylenowa laminowana folią polietylenową
  • Kolor: biały, pomarańczowy

Cechy zapewniające komfort

  • przyjazny dla skóry materiał z włókniny po wewnętrznej stronie
  • idealne dopasowanie dzięki gumce w pasie
  • bezpieczne i wygodne wykończenia dzięki gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
  • dwukierunkowy zamek błyskawiczny

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami: EN 14126, EN 14605 – typ 4B, ISO 13982-1 – typ 5B, EN 13034 – typ 6B, EN 1149-5, DIN 32781, EN 1073-2
  • pomarańczowe naklejki na szwach zapewniające optymalną ochronę i dobrą widoczność
  • Pętelki na środkowy palec zapobiegające podwijaniu się rękawów
  • optymalna ochrona dzięki samoprzylepnej osłonie zamka błyskawicznego i klejonym szwom
  • właściwości antystatyczne
  • Ochrona przed czynnikami zakaźnymi

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna przed substancjami chemicznymi
  • Nazwa wyrobu: uvex 4B
  • Rodzaj produktu: Kombinezon
  • Kolor (filtr): biały/pomarańczowy
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: XXL